TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ワンタッチ取手(P=102)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62798347
品番
AP-267
販売価格(税込)
¥249
販売価格(税別)
¥
226
バスケットに入れる
パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
材質
本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)
用途
小型機器・小型扉
標準色
黒
最大適合板厚(mm)
2.3
使用荷重(N)
147
タキゲンコード
04287