TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
スプリングダンパー付き取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62798356
品番
AP-269-1
販売価格(税込)
¥2,845
販売価格(税別)
¥
2,586
バスケットに入れる
スプリングの作動により、取手は閉じて突出しません。
ダンパーにより取手はゆっくりと閉じます。
面付けタイプで簡単に取付けができます。
取付ねじを隠すキャップ付きです。
材質
ポリアミド(PA-GF50)
用途
医療機器・半導体製造装置
質量(g)
175
標準色
クリーム
タキゲンコード
04558