TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
カラーロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62798374
品番
A-290-2(#0900)
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵穴が正面から見えない安全設計
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
大型屋外キュービクル
付属品
大ナット・ビスセット・キー1本
標準色
シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)
7.5
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
No.0900
タキゲンコード
00587