TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
ダブルシックルハンドル(両面ハンドル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798392
品番
A-298-HS
販売価格(税込)
¥13,245
販売価格(税別)
¥
12,041
バスケットに入れる
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
アルミニウム製で軽量です。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
43
材質
アルミニウム合金(ADC)
用途
舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア
付属品
受座・キー2本
質量(g)
430
適合板厚(mm)
25〜30
表面仕上げ
防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
鍵違い
タキゲンコード
01609