ハイグリップ取手(P=260)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62798462 品番AP-311-1-Black
販売価格(税込) ¥2,598
販売価格(税別)
2,362
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
金属の芯により頑丈です。

材質ポリ塩化ビニル(PVC) 用途船舶・車両・振動機器 質量(g)450 寸法L1(mm)292 寸法L2(mm)200 寸法P(mm)260 表面仕上げブラック タキゲンコード01701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする