TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ハイグリップ取手(P=260)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62798478
品番
AP-311-1-Gray
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
金属の芯により頑丈です。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
船舶・車両・振動機器
質量(g)
450
寸法L1(mm)
292
寸法L2(mm)
200
寸法P(mm)
260
表面仕上げ
グレー
タキゲンコード
02036