TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ハイグリップ取手(P=160)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798487
品番
AP-311-2-Gray
販売価格(税込)
¥2,226
販売価格(税別)
¥
2,024
バスケットに入れる
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
金属の芯により頑丈です。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
船舶・車両・振動機器
質量(g)
325
寸法L1(mm)
192
寸法L2(mm)
108
寸法P(mm)
160
表面仕上げ
グレー
タキゲンコード
02037