防水ダブルロックハンドル(本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 注文コード62798532 品番A-316-CY-2(TAK60)
販売価格(税込) ¥5,174
販売価格(税別)
4,704
この商品は材質・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
ハイセキュリティ錠前TAK60と抜差しハンドル両方で施錠する安全機構
防水ロックハンドルA-1316、A-316と取付けに互換性があります。
左右兼用型

寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)29.5 寸法H3(mm)21.5 寸法H4(mm)6 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)335 寸法P(mm)40 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)35 寸法W3(mm)10 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)8.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途大型屋外キュービクル 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 質量(g)750 標準色シルバー 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード04196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする