防水カラーポップハンドル用抜差しハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62798566 品番A-318-H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構
閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。
左右兼用型

材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉 付属品キー1本・大ナット・ビスセット 質量(g)本体/490、ハンドル/90 標準色シルバーメタリック 最大適合板厚(mm)3.5 表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr) 2002 タキゲンコード00617

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする