TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水大型ロック用抜差しハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62798602
品番
A-326-2・3 H
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
大型屋外キュービクル・屋外配電盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
271
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
60
寸法D(mm)
18
寸法W(mm)
18
最大適合板厚(mm)
10
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
02813