※右開き用です

サイドリフト式面付クレモンボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62798636 品番 A-328-1-L
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力密閉
薄型で取付け面からの高さ約45mm

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護観音扉の小扉 質量(g)1,630 左右区別左開き用 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03068

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする