※右開き用です

小型面付クレモン錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62798654 品番 A-343-A-L
販売価格(税込) ¥16,078
販売価格(税別)
14,616

面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
大型のデットボルトで強力密閉
防雨・防塵タイプ

材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC) 用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉 質量(g)1,872 標準色シルバーメタリック 左右区別左開き用 表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード03091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする