TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
小型面付クレモン錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798663
品番
A-343-A-R
販売価格(税込)
¥16,078
販売価格(税別)
¥
14,616
バスケットに入れる
面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
大型のデットボルトで強力密閉
防雨・防塵タイプ
材質
本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC)
用途
キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉
質量(g)
1,872
標準色
シルバーメタリック
左右区別
右開き用
表面仕上げ
本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
03094