耐熱樹脂取手

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62798697 品番AP-349-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥2,412
販売価格(税別)
2,193

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用

材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス 用途医療機器・測定器・計測機器 耐熱温度(℃)180 荷重たわみ温度(℃)204 タキゲンコード04584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする