寸法H1(mm)21.5
寸法H2(mm)6
寸法L1(mm)97
寸法L2(mm)35
寸法N(mm)2
寸法P1(mm)40
寸法P2(mm)-
寸法W1(mm)60
寸法W2(mm)35
寸法W3(mm)10
寸法d(Φmm)8
材質アルミニウム合金(ADC)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・大ナット・ビスセット
質量(g)435
最大適合板厚(mm)5
寸法θ°65
適合ハンドルA-372-1-H
表面仕上げシルバーメタリック塗装
鍵TAK60
タキゲンコード04063