寸法H1(mm)13.5
寸法H2(mm)5
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)29
寸法N(mm)2
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)-
寸法W1(mm)46
寸法W2(mm)32
寸法W3(mm)8
寸法d(Φmm)7
材質アルミニウム合金(ADC)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・大ナット・ビスセット
質量(g)285
最大適合板厚(mm)2.3
寸法θ°60
適合ハンドルA-372-2・3-H
表面仕上げシルバーメタリック塗装
鍵TAK60
タキゲンコード04064