TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
面付ロックハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62798812
品番
A-387-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力に密閉します。
材質
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/鋳鉄(FC)
用途
密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉
付属品
ロッドガイド・スペーサー
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03081