面付ロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62798828 品番A-387N-1
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力に密閉します。

材質本体・ハンドル/冷間圧延鋼板(SPCC) 用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉 付属品ロッドガイド・スペーサー 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード04681

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする