ステンレス ロッドコントローラー用ブラケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62798873 品番A-394-BK
販売価格(税込) ¥514
販売価格(税別)
467

ステンレス製で耐食性に優れています。
A-394-2・3用のブラケットです。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途キュービクル・シェルターの強力密閉 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03088

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする