ポップハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62798898 品番 A-403(#AD4000)
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

パネル取付け面からの出っ張りが少なく、突起部による弊害解消
鍵を挿入して回せばハンドルがポップアップし、扉の開閉操作が容易
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途自動販売機・小型配分電盤・振動機器の扉 付属品キー2本・専用止め金 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) AD4000 タキゲンコード00621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする