ポップハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 Z00288 注文コード62798916 品番A-408(#Z00288)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

日本自動販売機工業会規格品錠前が組込み可能
締付けプラス施錠の二重安全機構
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
オプションで電気錠の3点ロックが付けられます。(ハンドルを強制解錠すると扉の上下のソレノイドが働き、扉を施錠します。)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途自動販売機など、保温・防塵のために強力密閉を必要とする機器・振動機器に最適 付属品フローティングナット・キー2本 質量(g)537 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) Z00288 タキゲンコード01124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする