A-446用防水パッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62798968 品番 A-446-SP-1
販売価格(税込) ¥138
販売価格(税別)
125

キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー) タキゲンコード04551

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする