平面カトルハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62798995 品番AP-447(#0200)
販売価格(税込) ¥6,184
販売価格(税別)
5,622
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。
左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。)
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。

材質ポリアミド(PA66-GF25) 用途サーバーラック 付属品ビスセット・キー2本 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシボ加工 タキゲンコード04371

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする