簡易取付け機能付平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード04479 注文コード62799013 品番A-449-2-1(#0200)
販売価格(税込) ¥2,193
販売価格(税別)
1,994
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

寸法L1(mm)122 寸法L10(mm)27 寸法L2(mm)83.5 寸法L3(mm)12 寸法L4(mm)95.5 寸法L5(mm)22 寸法L6(mm)62 寸法L7(mm)15 寸法L8(mm)96 寸法L9(mm)84 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)12 寸法W3(mm)23.5 寸法W4(mm)8 寸法W5(mm)24 寸法W6(mm)24 材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ) 最大適合板厚(mm)2.5 表面仕上げシルバー塗装 タキゲンコード04479

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする