アウトサイド平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62799022 品番A-452-1-1(#0200)
販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188

新デザインでローコスト
ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組み合わせて使用することで多点締めにすることもできます。背の高いサーバーラックに最適です。
取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます。
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品M5×10トラスねじ 適合板厚(mm)0.8〜2.0 表面仕上げアクリル樹脂塗装(黒) 0200 タキゲンコード04502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする