ハンドル受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62799056 品番A-452-T
販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。

用途サーバーラック・電子機器用ケース 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5〜40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04677

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする