※右用です

サイドハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799065 品番 A-458-L(TAK60)
販売価格(税込) ¥3,526
販売価格(税別)
3,205

扉の側面に取付けるタイプのハンドルです。
扉側面に取付ける為、扉表面及び盤内部の設計に負担をかけません。
受け部調整金具により締め込み力の変更が可能です。(3段階)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズの組込みが可能です。
左開き用

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤、制御盤 付属品キー2本・受座 表面仕上げシルバーメタリック塗装 TAK60 タキゲンコード04289

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする