アウトサイドガスケットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 0200 注文コード62799092 品番A-463(#0200)
販売価格(税込) ¥8,657
販売価格(税別)
7,870
この商品は材質・鍵など8種類から選べます 他の種類を見る

アウトサイドシステム用に開発した3点締め機構
パッキンの外側にハンドルを取付けるため、取付け部にコーキング等を施す必要がありません。
スリムなボディーで大きなストロークが得られます。
上下のロッド端部は樹脂ローラーを使い、動作がスムーズです。
ロッド受けは推奨ヒンジB-71-3と取付けに互換性があります。従って扉の左右勝手を選びません。(パネルカットも上下対称です。)
筐体の大きさが変わっても、ロッドの長さを変える必要がありません。
小型でセキュリティの高いスリム型ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)

材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 0200 タキゲンコード03303 用途通信用ラック 付属品キー2本・ロッド2本・スリーブ2個・ローラー受け2個・受け・ハンドル回転指示シール1枚 質量(g)476(ハンドル部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする