薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード04006 注文コード62799135 品番A-464-C-2-2
販売価格(税込) ¥3,117
販売価格(税別)
2,834
この商品はタキゲンコードなど9種類から選べます 他の種類を見る

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)83.5 寸法L3(mm)95.5 寸法L4(mm)11.5 寸法H1(mm)70 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)19 寸法W3(mm)23 寸法L6(mm)52 寸法L5(mm)22 寸法L7(mm)15 寸法L8(mm)12 寸法W4(mm)8 寸法W5(mm)24 寸法W6(mm)24 寸法L10(mm)23.5 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 寸法L9(mm)96 タキゲンコード04006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする