この寸法図は、TAK60 キーの寸法図のため、キーローターの差込口は右寄りにあります。#0200番の差込口は中央になります。

薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799162 品番 A-464-L1-1 サチライト(#0200)
販売価格(税込) ¥7,141
販売価格(税別)
6,492

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

0200 寸法L1(mm)206 寸法L2(mm)150 寸法L3(mm)30 寸法L4(mm)28 寸法L5(mm)72 寸法L6(mm)20 寸法L7(mm)181 寸法L8(mm)150.5 寸法W1(mm)48 寸法W2(mm)35 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)36 寸法W5(mm)25 寸法H1(mm)123 寸法H2(mm)34 寸法H3(mm)14.5 寸法H4(mm)23 寸法H5(mm)20.5 寸法d(mm)4.5 寸法t(mm)3.2 材質アルミニウム合金(ADC) 用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)(MZCr) タキゲンコード03461

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする