A-464用プラスチックカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799196 品番 A-464-PC-1
販売価格(税込) ¥558
販売価格(税別)
507

A-464シリーズに適用。
464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。

寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)19 寸法H3(mm)16.5 寸法L1(mm)189 寸法L2(mm)223 寸法L3(mm)49 寸法L4(mm)140 寸法L5(mm)117 寸法L6(mm)102.5 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)27 寸法t(mm)2.3 材質AES樹脂 質量(g)44 標準色5Y7/1(アイボリー) 適合ハンドルA-464-1・A-464-C-1・A-464-DL-1・LE-464-1 表面仕上げシボ加工 タキゲンコード03567

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする