TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
A-464用プラスチックカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62799205
品番
A-464-PC-2
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
A-464シリーズに適用。
464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
11.5
寸法H3(mm)
16.5
寸法L1(mm)
168
寸法L2(mm)
201
寸法L3(mm)
47.5
寸法L4(mm)
120.5
寸法L5(mm)
96
寸法L6(mm)
84
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
24
寸法t(mm)
2
材質
AES樹脂
質量(g)
40
標準色
5Y7/1(アイボリー)
適合ハンドル
A-464-2・A-464-C-2
表面仕上げ
シボ加工
タキゲンコード
03959