A-464用プラスチックカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799214 品番 A-464-PC-3
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

A-464シリーズに適用。
464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。

寸法H1(mm)19.5 寸法H2(mm)11.3 寸法H3(mm)23 寸法L1(mm)135 寸法L2(mm)168 寸法L3(mm)47.5 寸法L4(mm)87.5 寸法L5(mm)63 寸法L6(mm)51 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)24 寸法t(mm)2 材質AES樹脂 質量(g)38 標準色5Y7/1(アイボリー) 適合ハンドルA-464-3・A-464-C-3 表面仕上げシボ加工 タキゲンコード04220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする