マルチロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62799232 品番AP-469-W
販売価格(税込) ¥3,366
販売価格(税別)
3,060

ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。
標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。
その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型

材質ポリアミド(PA66-GF25) 用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック 付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本 適合板厚(mm)0.8〜2.3 表面仕上げシボ仕上(意匠面) タキゲンコード04262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする