防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 注文コード62799345 品番A-488-S-1(#R0220)
販売価格(税込) ¥4,699
販売価格(税別)
4,272
この商品は材質・鍵・付属品など33種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60)
パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能
リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)81 寸法H2(mm)36.5 寸法L1(mm)207 寸法L2(mm)38 寸法L3(mm)155 寸法L4(mm)25 寸法L5(mm)181 寸法L6(mm)25.5 寸法L7(mm)72 寸法L8(mm)28 寸法L9(mm)20 寸法W1(mm)48 寸法W2(mm)35 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)36 適合板厚(mm)1.6〜2.3 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) 用途キュービクル・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 タキゲンコード01252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100348
2022-08-24
用途:
倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品:
61100357
2018-03-05
用途:
装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする