防水プッシュハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 タキゲンコード01221 注文コード62799354 品番A-490-3(#R0220)
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は付属品・タキゲンコード・標準色など6種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

寸法L1(mm)142 寸法L10(mm)15 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)121 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)108 寸法L6(mm)13.5 寸法L7(mm)135 寸法L8(mm)62 寸法L9(mm)22 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)27 寸法W5(mm)24 材質アルミニウム合金(ADC) 用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 仕様プッシュボタン機構 ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード01221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする