※右開き用です

トリガー付オートリターンハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799406 品番 A-505-L
販売価格(税込) ¥8,976
販売価格(税別)
8,160

扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。
施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。
ハンドル単体でもパネルに取付け可能
ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。

材質取付けベース/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 用途特装車・建機・コンテナー・振動機器 付属品キー2本・大ナット緩み止め用ビス 左右区別左開き用 表面仕上げハンドル/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード01194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする