A-542-4-R ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62799537 A-542-4-R ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62799537

ラッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品キー2本(A-542-3) タキゲンコード01816 注文コード62799537 品番A-542-4-R
販売価格(税込) ¥3,215
販売価格(税別)
2,923
この商品は付属品・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

操作性の良い新デザインでワンタッチ開閉
パネル下奥行26mmの薄型ハンドルです。
A-542-3は3安全機構で内部からも解錠できます。
つまみは取外しできます。
A-542-3は3点締め(鍵付き)
A-542-4は1点締め(鍵なし)の防水タイプです。
右開き用

用途配分電盤・制御盤・特装車・建設機械などの小型リッド 付属品キー2本(A-542-3) 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01816

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする