TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62799546
品番
A-547
販売価格(税込)
¥976
販売価格(税別)
¥
887
バスケットに入れる
スクエア形状でスッキリとした外観
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配電盤・分電盤
付属品
大ナット・ビスセット
適合板厚(mm)
0.5〜1.8
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
04586