埋込み平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799564 品番 A-651-2
販売価格(税込) ¥5,630
販売価格(税別)
5,118

扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバー) 0200 タキゲンコード02804

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする