TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
取手(P=150)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62799607
品番
AP-829-2K
販売価格(税込)
¥223
販売価格(税別)
¥
203
バスケットに入れる
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
特装車・建機・バス等の内外装用
色
ブラック
推奨ねじ
なべねじM6
タキゲンコード
04538