密閉式カバーロック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799634 品番 A-838-B-2
販売価格(税込) ¥2,868
販売価格(税別)
2,607

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
連動ユニットと組合せて三点締めができます。
防塵シャッター付錠前を標準装備
カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 ブラック 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装 0200 タキゲンコード03502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100996
2017-11-29
用途:
建設機械への取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けはしやすいです。
実物の実寸の型紙があれば、とても優しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする