密閉式カバーロック用連動ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62799652 品番A-838-H
販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
連動ユニットと組合せて三点締めができます。
防塵シャッター付錠前を標準装備
カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。

用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) ブラック 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装 0200 タキゲンコード03518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする