TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
埋込みハンドル(ゲートロック)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム合金(ADC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、取付け板/ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
02068
注文コード
62799695
品番
A-860-1(#T0230)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥8,534
販売価格(税別)
¥
7,758
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
材質
アルミニウム合金(ADC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、取付け板/ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
02068
用途
特装車・振動機器・テールゲートリフター
付属品
キー2本
鍵違い数
1000通り
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
注意
※鍵なし、シリンダー付属無し(A-860-2)