TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
オーバルハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62799738
品番
AP-867(#T0230)
販売価格(税込)
¥4,676
販売価格(税別)
¥
4,251
バスケットに入れる
丸味のあるデザインでソフトな外観になります。
防水構造なので扉を選びません。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型
材質
ポリカーボネイト(PC)
用途
特装車・建設機械のワンタッチドア
付属品
キー2本
色
ブラック
タキゲンコード
01897