曜日別特売
ES319 ジュートスクエアトートバッグ NBK 62799759

ES319 ジュートスクエアトートバッグ NBK 62799759
ES319 ジュートスクエアトートバッグ NBK 62799759
ES319 ジュートスクエアトートバッグ NBK 62799759
ES319 ジュートスクエアトートバッグ NBK 62799759
ES319 ジュートスクエアトートバッグ NBK 62799759
ES319 ジュートスクエアトートバッグ NBK 62799759
ES319 ジュートスクエアトートバッグ NBK 62799759
ES319 ジュートスクエアトートバッグ NBK 62799759

ジュートスクエアトートバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)約21注文コード62799759品番ES319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ざっくりとした素材感が魅力。バッグだけでなく、家の収納グッズとしてもインテリアに馴染みます。カジュアルファッションに合うロープのような柔らかいハンドル。ジュートは黄麻を原料としたナチュラルな生地です。黄麻は成長も早く、また光合成も盛んに行う為注目のエコ素材です。

材質植物繊維(ジュート)、他、裏生地ポリプロピレン加工サイズL容量(L)約21寸法(高さH×幅W)(cm)42×36マチ(cm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする