大型トリガーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799783 品番 A-869-2
販売価格(税込) ¥3,710
販売価格(税別)
3,373

扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。
大型ハンドルのため楽に操作できます。
洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。
左右兼用型

材質アルミニウム合金(ADC) 用途塵芥車・特装車 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード02219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする