ハットラックハンドル用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799835 品番 A-876-1RB
販売価格(税込) ¥261
販売価格(税別)
237

旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。

材質アルミニウム合金(ADC) 用途飛行機、バス、列車の荷物棚 表面仕上げ焼付塗装(グレー) タキゲンコード01899

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする