VHB テープ LVO-110BF, ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62799847 品番 LVO110BF 12X10 BOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています
・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています
・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます
・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです
・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです
・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します
・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します

用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途 仕様LVO-110BF,12×10・箱 幅(mm)12 厚さ(mm)1.1 ブラック 容量1 巻 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 主成分接着剤:合成ゴム系 使用環境屋内
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする