※右開き用です

大型引戸用 フラッシュハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799853 品番 A-878-1-D-L(#1871)
販売価格(税込) ¥18,552
販売価格(税別)
16,865

スライド扉用のハンドルです。
鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
扉はワンタッチで開閉できます。
錠前は小型リバーシブルキーです。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

材質アルミニウム合金(ADC) 用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) 1871 タキゲンコード01338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする